NLA ステンレス薬品庫 ケニス 87535778

ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87535778 品番NLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。耐震対策が簡便連結金具は本体に引っ掛ける方式で、取り付けが楽に行えます。耐久性抜群のステンレス製耐薬品性・防錆性に優れたステンレス鋼板を採用しています。錠付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。万が一の時も安心な飛散防止フィルム付ガラスを採用しています。

付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2 材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm) 質量(kg)37.5 タイプ上段(網入)のみ 構造網入ガラス引違戸専用錠、棚板×2、通風孔 外寸(mm)900×330×900 内寸(mm)873×250×820
注意
※床固定金具の床固定用穴径は8mmアンカーボルト対応サイズです。
※アンカーボルトは付属していません。
※壁固定金具用のネジは付属していません。壁の材質に合わせてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする