ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 薬品保管庫
ケニスの 薬品庫
小型収納庫(火気厳禁表示)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87535796
品番
GK
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)
515×380×880
内寸(mm)
445×345×760