レイメイ藤井
レイメイ藤井の 光学測定器
レイメイ藤井の ルーペ/拡大鏡
レイメイ藤井の 手持ちルーペ
観察ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87535972
品番
KSM
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。
レンズ倍率
(大/中/小)3.5×/6×/13×
付属品
なまえシール、安全ネックストラップ
材質
本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂
寸法(mm)
55×8×132
質量(g)
35(本体のみ)