ANI ふ卵器 ケニス 87536925

ふ卵器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード87536925品番ANI
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。

付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする