鉱物ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87537108 品番エスチングピック E3-22P
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。

種類片手口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)ナイロン 主な用途石工作業 質量(g)約950 刃長(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする