ケニス
ケニスの ハンマー
ケニスの 片口ハンマー
鉱物ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87537117
品番
エスチングチゼル E3-20PC
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類
片手口ハンマー
全長(mm)
280
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
質量(g)
約800
刃長(mm)
170