※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ハンマー
ケニスの 片口ハンマー
鉱物ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87537135
品番
KL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類
片手口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
質量(g)
約700
刃長(mm)
170