※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

実験用金属板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 87538298 品番 鉄板
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。

寸法(mm)20×70×0.5 形状短冊(大) 用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験 純度(%)99.84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87538282
2024-04-17
用途:
屋外鉄製品の犠牲電極として

自動車や鉄製物置のサビどめ 犠牲電極用に購入しました。 亜鉛製品は結構高いですね。今後モノタロウブランドで廉価な製品が出てくれると嬉しいです。

対象商品:
87538255
2022-04-04
用途:
特殊治具、補助工具のメッキ作業に使用
製造業

NC 等で切削加工後の錆防止のメッキに使用、T寸法が0.3と薄く1回で1枚を消費する
もう少し大きいかT寸法1.0 位あれば効率が良くなる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする