W効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87539472 品番W-KOUKA1mm-1.8X4WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,302
販売価格(税別)
2,093

ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。

幅(m)1.8 長さ(m)4 材質ポリエステル、ビニロン 目合い(mm)約1 用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。
注意
※ご使用の際はトンネル支柱併用、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。雨などで濡れると、乾く時に若干縮みますので(巾方向)、ゆるめに張って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする