REVERSIBLE0510-G/BR リバーシブル防草シート(PP不織布) 日本マタイ 87539488 REVERSIBLE0510-G/BR リバーシブル防草シート(PP不織布) 日本マタイ 87539488 REVERSIBLE0510-G/BR リバーシブル防草シート(PP不織布) 日本マタイ 87539488

リバーシブル防草シート(PP不織布)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87539488 品番 REVERSIBLE0510-G/BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,070
販売価格(税別)
1,882

ポリプロピレン不織布タイプで表面が異なるカラーの両面使える防草シートです。設置場所や用途に合わせてカラーを選んでいただけます。自然色で植物や土の色に調和します。ハサミで簡単にカットでき切り口がほつれません。雨水を通し、日光を遮り雑草の成長を抑制します。

幅(m)0.5 長さ(m)10 フォレストグリーン/ウッドブラウン 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.5 用途空き地やお庭等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。 仕様(耐候年数目安)約2年 使用目的雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制 使用の目安押さえ具(個【1m間隔】)/22
注意
※透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します。)施工の際は押え具でしっかり固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539506
2020-06-18
用途:
庭の雑草防止に使用
不動産業

商品全体に織傷がありました。両側に半円形の傷が模様みたい残っていました。裁断した後に気づいたので、そのまま使用しました。
 不織布タイプは簡単にハサミで切れ、ほつれる事がないので使いやすいです。初めての使用なので、どのくらい雑草予防に効果的かはわからないけど、期待しています。

対象商品:
87539488
2018-04-19
用途:
配送が・・・
建設業・工事業

商品には大満足ですが、配送がシティライナーのためうんざりです。
再配達が電話のみ、日祝配達なし、配送状況画面がいつまでたっても
配送準備中のまま(配達後も更新無し)
配達日・時間も指定できない業者の配送がネックで使いづらい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする