FENCE-NET-1-5DB 強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ 87539542 FENCE-NET-1-5DB 強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ 87539542 FENCE-NET-1-5DB 強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ 87539542 FENCE-NET-1-5DB 強力フェンスネット(37.5mm角目) 日本マタイ 87539542

強力フェンスネット(37.5mm角目)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87539542 品番 FENCE-NET-1-5DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。

幅(m)1 長さ(m)5 ダークブラウン 材質ポリエチレン 目合い(mm)37.5 線径(Φmm)(ネット部)約1.6 用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。 仕様角目、有結網
注意
※ネット取り付けにより動物の侵入防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。ゴルフ・バッティング用ネットには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539558
2025-02-28
用途:
猫脱走防止
医療・福祉・介護関連業

茶色のネットが欲しくて注文しました。
引っ越しのたびに作っていて、とても重宝しています。

対象商品:
87539542
2022-11-24
用途:
ボールが入るのでその防止にネットを張りました
建設業・工事業

自宅の裏側と公園のフェンスにそって60p程の隙間があり子供達がボール遊び中にボールを飛ばして隙間に落として取れなくなる事が度々あり防止の為ネットを張ってみました。網目が少し大きいのでバトミントンの羽だったら通過するかも知れないけどボールは大丈夫でしょう。雨ざらしになるので耐久性が心配ですが様子を見てダメなときは値は張るけど金網にしても良いかなと思っています。

対象商品:
87539542
2022-07-03
用途:
作業場の鳥よけ
建設業・工事業

ツバメが工場の内側で巣を作ってしまうのを防ぐために吊るしてみました。
茶色で落ち着いた色合いで気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
87539558
2022-07-02
用途:
猫の上部脱走防止
その他業種

丈夫で切ってもほつけず、ポリプロピレンなので伸び縮みしない。幅が1メートルの商品しか無いが、2メートルか1.8メートルのもあると有難い。

対象商品:
87539558
2021-06-04
用途:
ドッグラン
その他業種

ドッグランに使用しています。丈夫で耐久性もあり安心して犬を遊ばせています。

1人が参考にしています
対象商品:
87539542
2020-03-29
用途:
動物の侵入防止
製造業

猫の侵入防止として必要な大きさに加工して使用しました。ダークブラウンのこの商品が気になり購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
87539542
2020-05-04
用途:
ペットフェンスに使用
特定非営利活動法人スポーツクラブTADO 様 (サービス業)

1メートル幅を3分割しましたが、ほつれることもなくとても使いやすかったです。

対象商品:
87539558
2019-05-18
用途:
フェンスとして
その他業種

製品はしっかりしたつくりです。緑色バージョンもあって良いのではと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする