PVC-FENCE-1.2-20 PVCスチールメッシュアニマルフェンス 日本マタイ 87539576 PVC-FENCE-1.2-20 PVCスチールメッシュアニマルフェンス 日本マタイ 87539576 PVC-FENCE-1.2-20 PVCスチールメッシュアニマルフェンス 日本マタイ 87539576

PVCスチールメッシュアニマルフェンス

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87539576 品番 PVC-FENCE-1.2-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。

幅(m)1.2 長さ(m)20 ダークグリーン 材質スチール製PVCコーティング 目合い(mm)50×100角目 線径(Φmm)(メッシュ部)約2.1 用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ネット取り付けにより動物の侵入防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
害獣よけに
山本ケミカル株式会社 様

景観を損なわないので目障りで無いのが一番でです。扱いやすくそこそこ丈夫です。

2025-06-12
用途:
畑の獣よけに
山本ケミカル株式会社 様

色と網目サイズがいいです。見た目が気にならないというところは意外と大きな利点です。
取り回しの柔らかさも作業がしやすいです。

対象商品:
87539567
2021-05-19
用途:
低圧太陽光発電システムの囲いに使います。
不動産業

50kwの低圧太陽光発電システムの囲いに使います。
太陽光発電システムを設置した当時は山の中でフェンス設置が義務化されていませんでしたが、過去に工事したもの設置しなければならなくなったので、このアニマルフェンスを使いフェンスを作ろうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする