CROW-NT-140L YEL 戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ 87539594 CROW-NT-140L YEL 戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ 87539594 CROW-NT-140L YEL 戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ 87539594 CROW-NT-140L YEL 戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ 87539594

戸別収集用 噂のカラスよけ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87539594 品番 CROW-NT-140L YEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ご家庭向け戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。スッポリ被せるだけの簡単仕様です。裾部分はおもりロープなので風にも安心です。収納容量目安70Lと140Lの2サイズがあります。円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)で名札付です。

(本体)黄 材質ポリエチレン 目合い(mm)4角目 呼称(mm)約950X800 収納容量(L)140(目安) 用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。 仕様裾部分周囲おもりロープ入
注意
※ネット取り付けによりカラスの被害防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539594
2022-11-10
用途:
ゴミだし

カラスにいたずらされて困っていました。でも収集の人や、ごみ出しにひと手間かかると思い躊躇してましたが、そこまで大変ではなくテントみたくごみの袋にかぶせるだけで簡単です。
上に縛りひもがあって、こりゃ大変だと思いましたがしたが抜けてますから、あみをひっぱれば紐をほどかなくてもごみ袋が取り出せます。それにしたにおもりもついてますから、上下を間違える心配もないですし、ずれずらくなります。日本人の志向はカラスも凌駕します。よくできてます。じじたいでくばるべき品物です。

対象商品:
87539594
2022-01-30
用途:
家庭用ゴミ出し
その他業種

しっかりして良かったです。収納袋があるといいですね

対象商品:
87539585
2021-09-28
用途:
家庭ごみ出し

おもりが程よく、重たすぎず軽すぎずでとても扱いやすいです。ひもがついているのでネットにあまり触れなくて済むところも衛生的でよいです。

対象商品:
87539585
2021-05-05
用途:
ごみの収集にカラス除けとして利用しています。
その他業種

重石のワイヤーが丁度よく使い心勝手がいいです。一回り大きい物もあるとうれしいです。

対象商品:
87539585
2020-02-05
用途:
ゴミ出し
名寄動物病院 様 (その他業種)

自治体のゴミ収集が戸別収集のため、自宅前に自分の家の分だけのゴミを出します。ホームセンター等で売っている商品はネットが大きすぎで不便でした。こちらの商品は円錐形になり、45Lのゴミ袋がすっぽり入り、軽いこともあり、便利です。
ただ裾部分に重りが入ってはいますが、少々軽いので風邪の強い日で、プラスチックゴミの比は要注意かも。ただ。この軽さは、女性でも扱いが楽なので、風対策は自分でやるとして、使いやすくて良かったです。

対象商品:
87539594
2019-10-28
用途:
カラスよけ
プアマカマエ 様 (サービス業)

色が鮮やかで、カラスに効き目があるようです。おもりが付いているので、風にも耐えられますし、大きさもちょうどよかったです。

対象商品:
87539585
2019-04-13
用途:
廃材に。
建設業・工事業

袋の口が広いので閉めるときに若干様づらいが、それ以外は使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする