曜日別特売
KIRARI-06-13520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539698

 

KIRARI-06-13520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539698
KIRARI-06-13520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539698

防虫メッシュ きらり 0.6mm目合

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1.35
内容量1本注文コード87539698品番KIRARI-06-13520-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

極細網目0.6mmのポリエチレン製の銀糸入り防虫ネットです。透光率約90%で太陽光線を遮らず、ネットの上から水やりもOKです。

用途
作物の防虫対策に。小さな網目で、アオムシ、アブラムシ、コナガなど小さな害虫から作物を守ります。
幅(m)1.35長さ(m)20白/銀材質(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ透光率(%)約90仕様紙管巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用の際は、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。網目より小さい害虫は防げません。ご使用の際は地面との間に隙間をつくらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539716
2022-02-22
用途: 家庭菜園の防虫
その他業種

細かい目の物を探してたので見つけれて嬉しいです。
サイズも自由で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする