KIRARI-06-18520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539716 KIRARI-06-18520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539716

防虫メッシュ きらり 0.6mm目合

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87539716 品番 KIRARI-06-18520-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

極細網目0.6mmのポリエチレン製の銀糸入り防虫ネットです。透光率約90%で太陽光線を遮らず、ネットの上から水やりもOKです。

幅(m)1.8 長さ(m)20 白/銀 材質(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ 透光率(%)約90 用途作物の防虫対策に。小さな網目で、アオムシ、アブラムシ、コナガなど小さな害虫から作物を守ります。 仕様紙管巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用の際は、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。網目より小さい害虫は防げません。ご使用の際は地面との間に隙間をつくらないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539716
2022-02-22
用途:
家庭菜園の防虫
その他業種

細かい目の物を探してたので見つけれて嬉しいです。
サイズも自由で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする