家庭菜園用 不織布(ロール品)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87539768 品番 FUSYOKUFU-1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。

幅(m)1.5 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 遮光率(%)10 用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍 仕様紙管巻 使用目的べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ 質量(g/m2)約15 透光率(%)約90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用の際は、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。作物の種類によっては、生育促進の効果が異なります。トンネル栽培での水やりは、不織布をめくって直接水やりをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
会社の屋上で野菜を栽培しています
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

会社の屋上で野菜を栽培しています。
播種時に不織布を掛け発芽を促しています
ロール状なので設置する際、無駄なく簡単にカットでき、使いやすいです

対象商品:
87539743
2022-11-30
用途:
畑の野菜の虫除け
その他業種

畑で栽培している野菜の虫や鳥よけに不織布をかけています。
180センチあるとダンポールの上からも使用できますし、ベタがけした時も野菜が育ち背が高くなってきても、余裕です。
上手に使えば使い回しもできそうです。

対象商品:
87539752
2022-05-30
用途:
苺の苗を増やす作業時
農・林・水産業

価格も安くて、商品も問題ありません。1.35はホームセンターで売ってなかったので助かりました。

対象商品:
87539768
2019-02-14
用途:
野菜の保護
農・林・水産業

使い勝手が良い。また安価だったので、色んな野菜に使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする