スリーラインフォーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 注文コード87539874 品番1013L1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状A式 紙質白上質55Kg 寸法(inch)ラベル:10×11 罫線1(25.4mm)毎スリーライン/ネズミ 素材上質紙 ミシン目右縦ミシン有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73424907
2023-09-11
用途:
現場への依頼事項書類作成に使用します
真和印刷株式会社 様 (製造業)

マイクロミシン目等の加工の
商品があると有難いです。
紙を切る作業が楽になるのと
作業効率が更にアップすると思います。
色紙の商品もあると内容により使い分けが
出来て凄く良いと思いました。

対象商品:
73424907
2022-03-31
用途:
三次元測定機用プリンター用紙
松野工業有限会社 様 (製造業)

他所よりも安く買えて助かっています。なかなか機種が変わり用紙の企画も変わってきますのでこのまま扱い続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする