ツールチェスト 合体式 BOX単体

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87539908 品番 Mono-BOX2
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。
単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。

引出し数2 質量(kg)5.49 耐荷重(kg)6 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×215×65 用途工具などの収納に。 材質(本体)強化PP・スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×215×65 外寸法・幅(mm)495 外寸法・高さ(mm)180 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×254×180 外寸法・奥行(mm)254 商品タイプ単体
注意
※持ち運びの際は引出しが飛び出さないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:368
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-11
用途:
出張工具の持ち運びに使用
製造業

上段に蓋のあるやつ・中段に引出2段・下段に引出1段の組み合わせで使っており、ロックがないため棒を中下段の輪っかに通して開き止めにしてました。
引き出しにいっぱい入れすぎて、カーブでGがかかった時に棒を通していた輪っかが割れて引き出しが開きました。
輪っか部分がもう少し丈夫になるか、ロックを掛けられるようにしてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
87539908
2024-06-11
用途:
物置の工具の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し引き出しの深さがあると、もっといいなと思いました。

対象商品:
87539908
2024-03-30
用途:
バイクと自転車の整備
工房 茶木 様

工具を分けて収納するために購入。とても使いやすくなり満足だが、もう少し安ければなお良い。

対象商品:
87539892
2023-02-03
用途:
ハイエース荷台
建設業・工事業

以前2つ購入していて荷台を積み下ろししたついでに追加で2つ購入しました。奥行きがないので置きやすいです。

対象商品:
87539892
2022-01-18
用途:
工具の収納
その他業種

自動車用、自転車用、木工用と分類して、必要なものだけチョイスして工具箱単位で重ねて持ち出せるので非常に便利。既存のセットに買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
87539908
2022-03-04
用途:
道具の持ち出し用
Soo音協 様

純正なのできっちり収まって良いです。追加購入検討中

対象商品:
87539908
2021-07-19
用途:
3段ツールチェストに追加

前に3段ツールチェストを購入しており、今回コレが安売りされていたのを見つけて購入しました。
3段ツールチェストにこのサイズの引出しが追加できてよかったです。
この引出しの有無で使い勝手が大きく変わると思います。

対象商品:
87539892
2021-08-04
用途:
いろいろな工具を入れて、必要な組み合わせでしようします
卸売・小売業

自由に組合せが出来て、便利で丈夫で使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする