曜日別特売
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917

 

P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917
P700(本体蓋付き) 集積搬送カート  Pシリーズ(ポリエチレン製) カイスイマレン 87539917

集積搬送カート Pシリーズ(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット
容量(L)約700
内容量1セット注文コード87539917品番P700(本体蓋付き)
参考基準価格(税別)¥182,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ゴミ回収に便利な反転式、作業効率大幅アップ。
反転投棄に必要なアタッチメントバー付
衝撃に強いポリエチレン製。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
マンションや自治会でよく使われております。
パッカー車専用 ゴミ回収車専用 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

用途ゴミの分別回収。分別、集積搬送。材質ポリエチレン質量(kg)本体のみ:49ライトグリーン種類ゴミ集積搬送カート容量(L)約700寸法(幅W×高さH)(mm)(アタッチメントバー)1574×685寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1365×665×1040キャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする