竪樋カット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87541335 品番 KQ4241WH
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。

寸法(mm)Φ60×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

何処で購入しても同じのこの手の製品ですが、いろんな部品を捜すにはネットは便利。

対象商品:
87541353
2023-08-04
用途:
ロール商品の巻きグセ取り
建設業・工事業

本来の用途とは違いますが、ロール状態で売られている金網や紙類などの巻きグセを取るための巻き芯として使っています。直径60mmは凹みやシワなどをつけずにクセを取るのに丁度良い太さで、素材が硬質塩化ビニルのため紙管などに比べ丈夫で、巻く際に多少力を加えても変形せず、縁を仮固定する布テープなどを繰り返し貼ったり剥がしたりしても傷まないので重宝しています。

安価ですし一本あればずっと使えるものなので良い買い物でしたが、欲をいえば、もともと2700oの竪樋からのカット品であり、長さ450oでは巻ける幅が限られるため、追加送料のかからない長さ600o、900oなどのサイズ展開があれば用途に応じて選べるので尚良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする