白幡商会
白幡商会の 建物まわり
白幡商会の 雨どい
白幡商会の 雨どい金具
雪止金具 ニューフジ林式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87541432
品番
H-5(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:45
全長(mm)
300
仕上
亜鉛メッキ仕上げ