雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ105 仕上ホワイト 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ) 注文コード87541633 品番AC2201041H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・仕上・適合メーカーなど9種類から選べます 他の種類を見る

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。

サイズ105 用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。 仕様勾配なし 寸法L(mm)15 仕上ホワイト 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ) といサイズ(mm)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87541633 AC2201041H 87541518 AA2211041 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス 1個 159 税込175 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87541518
2022-05-22
用途:
樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品:
20049977
2019-09-23
用途:
軒といの固定
その他業種

アメリカンレッドシダーの物置小屋の軒樋として小型の75mmを選択した。本金具の固定はネジの場合φ3mmまでとなり、3.5mmは穴径合わずで使用できない。造りはしっかりしており、使用上の問題点は無い。今回はステンスクリュウネジで固定した。製品のシールが背面側に貼り付けられており、背面側のトイ固定で少し邪魔になる。軒といとの接触面にシール貼付けにした方がよいのではないかと思われる。
総じて非常にコストパフォーマンスが高い製品である。

1人が参考にしています
対象商品:
20049977
2020-05-01
用途:
雨とい固定
製造業

ホームセンターで探したが、このサイズはなかったので助かった。

対象商品:
20049977
2018-07-27
用途:
雨とい修繕

ちょうどよいサイズが見つけれました。
維持管理に大変たすかりました。

対象商品:
20049977
2018-04-09
用途:
軒といの取り付け
金融・保険業

全く問題なし。HCと価格変わらず。けど、10%offで購入したのでヨシ!

対象商品:
20049977
2017-10-11
用途:
雨どいの補修
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 様

メーカー品とほとんど差がありませんので安くて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする