雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ105 仕上しんちゃ 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ) 注文コード87541658 品番AC2211041S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はサイズ・仕上・適合メーカーなど9種類から選べます 他の種類を見る

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。

サイズ105 用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。 仕様勾配なし 寸法L(mm)15 仕上しんちゃ 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ) といサイズ(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87541518
2022-05-22
用途:
樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品:
20049977
2019-09-23
用途:
軒といの固定
その他業種

アメリカンレッドシダーの物置小屋の軒樋として小型の75mmを選択した。本金具の固定はネジの場合φ3mmまでとなり、3.5mmは穴径合わずで使用できない。造りはしっかりしており、使用上の問題点は無い。今回はステンスクリュウネジで固定した。製品のシールが背面側に貼り付けられており、背面側のトイ固定で少し邪魔になる。軒といとの接触面にシール貼付けにした方がよいのではないかと思われる。
総じて非常にコストパフォーマンスが高い製品である。

1人が参考にしています
対象商品:
20049977
2020-05-01
用途:
雨とい固定
製造業

ホームセンターで探したが、このサイズはなかったので助かった。

対象商品:
20049977
2018-07-27
用途:
雨とい修繕

ちょうどよいサイズが見つけれました。
維持管理に大変たすかりました。

対象商品:
20049977
2018-04-09
用途:
軒といの取り付け
金融・保険業

全く問題なし。HCと価格変わらず。けど、10%offで購入したのでヨシ!

対象商品:
20049977
2017-10-11
用途:
雨どいの補修
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 様

メーカー品とほとんど差がありませんので安くて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする