雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87541712 品番 AC6113360K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
サイズ60 仕様P.G.M 寸法(mm)60 寸法L(mm)45 仕上くろ 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87541615
2023-09-17
用途:
コンクリート基礎部分に竪樋を止める時使用
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

板金屋に分けてもらうときとほぼ同じ値段、ステンタイプはホームセンターでは売ってないので事前にわかれば利用。写真が取付板部が丸輪の部分と垂直なのか平行なのかわかりづらい点が難点。

対象商品:
87541615
2022-02-15
用途:
雨といパイプ固定
製造業

雨とい固定にはがっちりして良いですが出来れば
固定穴の位置が90度ずれた物が有れば良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする