雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87541843 品番 AF83311165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
サイズ88用 仕様88用 タイプリブタイプ 寸法L(mm)170 仕上亜鉛メッキ 適合メーカーパナソニック(ナショナル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする