オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
雨樋金具 パナソニック軒とい 外吊りタイプターキー吊金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87541852
品番
AF83312130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ
130用
仕様
130用
タイプ
リブタイプ
寸法L(mm)
270
仕上
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)