ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2L-22L)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
25
5
10
15
20
25
30
40
50
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87580631
品番
H2L-22L-25-020
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
25
軸配置
左側
枠番
22
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード