ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
20
80
100
120
160
200
240
5
10
15
20
25
30
40
50
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87581681
品番
H2L-28R-20-040
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
20
軸配置
右側
枠番
28
出力(kW)
0.4
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード