曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
減速比15
内容量1台注文コード87582582品番H2L-28T-15-040
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付減速比15軸配置両側枠番28出力(kW)0.4種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする