ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
375
375
375
300
450
600
750
900
1200
1500
80
100
120
160
200
240
5
10
15
20
25
30
40
50
60
出力(kW)
0.4
0.2
0.4
0.75
1.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87585626
品番
H2LS-40T-375-040
参考基準価格(税別)
¥142,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
375
軸配置
両側
枠番
40
出力(kW)
0.4
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード