網 防鳥用 20mm目

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87630506 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。

幅(m)3.6 長さ(m)9 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)20 用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 面積10坪(目安)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあるのでご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
鳥よけ
建設業・工事業

鳥よけに使用しております。効果はあります。安価でたすかります。

対象商品:
53688383
2025-06-12
用途:
ブルーベリーの鳥害対策
金融・保険業

ブルーベリーにかけるネットとして使いました。
程よく広がってくれ、軽いのでかかるのにストレスもなく、いい感じに仕上がりました。
経年劣化で破れたら再購入します。

対象商品:
87630506
2025-09-13
用途:
いちじくの木の鳥除け

網は軽く大きいので実用性がありますが、まさかの色落ちにびっくり。作業していて手と用具が真っ赤に、服の袖も赤くなりました。果実に直接触れさせていなくても、雨水に色が溶けて付着しないかと不安になります。色落ちしないように改善をしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善に役立てて参ります。

2025-05-27
用途:
果物の防鳥
農・林・水産業

網目45mmではムクドリ被害が防げなかった。
20があるとは最近気が付きました。
これで被害なさそう。製造続けてください。

対象商品:
53688383
2025-05-06
用途:
防鳥に使用
不動産業

畑を単管で囲み本商品を被せて使用しています。カラスの侵入を防げるので安心してトマト栽培ができます。

2025-05-05
用途:
カラスよけ
渋木農園 様 (農・林・水産業)

カラスの被害に困っています。この網でほぼ完全に防ぐことが出来ました。

対象商品:
53688399
2024-04-26
用途:
鳥除け

昨年も同じ物を購入しました。鳥除けとしてバッチリ機能しました。
鳥が来ないので、カメムシが大量発生して困りました。

対象商品:
87630506
2023-09-20
用途:
落花生のカラス除け
建設業・工事業

落花生のカラス除けに購入しました。張りやすくとても使いやすいです。ネットを張ってから
カラス被害もないです。購入してよかったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする