ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
10
5
10
15
20
25
30
40
50
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87631695
品番
H2F-22T-10-020
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
フランジ取付
減速比
10
軸配置
両側
枠番
22
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード