ニッセイ
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
25
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87653693
品番
FS-25-25-010
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
25
枠番
25
出力(kW)
0.1
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード