ニッセイ
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
5
5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87653806
品番
FS-30-5-020
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
5
枠番
30
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード