※製品中身画像

- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 87654499 - ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 87654499 - ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 87654499 - ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 87654499 - ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 87654499

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 87654499 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
ワイドな形状のため、手袋の着脱がスムーズです。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。

用途家庭用、キッチン、調理に、掃除、毛染め、手袋を頻繁に交換したい方へ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 半透明 サイズM 入数(枚)100 全長(cm)27.5 手のひらまわり(cm)27 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする