ニッセイ
減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
15
80
100
120
160
200
240
5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87678771
品番
F3S-45-15-220
参考基準価格(税別)
¥186,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
15
枠番
45
出力(kW)
2.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード