曜日別特売

減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比12.5
出力(kW)
内容量1台注文コード87679304品番F3SS-30-12.5-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,800
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸減速比12.5枠番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする