※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキングストリップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87696585 品番 209-0602 4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(m)4 最小曲げ半径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87439877
2016-01-14
用途:
自動車の窓枠に使用するつもりが…

キャンピングカーの後付け窓枠に使用するつもりで購入したのですが、私の思い違いでもう少し幅広の製品が必要でした。
使用していないので、満足度は保留の意味での普通です。
10m単位で購入せずに、サンプルの意味で1m購入してみるべきでした。
小さなクルマ、昔のホンダN360 とかなら使用出来そうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする