ニッセイ
ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
100
10
12.5
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
240
電圧(V)
200/200/220
200/200/220
380/400/400/440
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87713376
品番
FFM-18T-100-T50A
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
100
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
安全率
1.0
枠番
18
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード