曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15H)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台減速比3出力(kW)0.4注文コード87749557品番AFCZ15H-3M400S1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比3軸配置左側(キー無)出力(kW)0.4種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする