曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台減速比10出力(kW)1注文コード87750677品番AFCZ28H-10M1000K22
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比10軸配置左側(キー無)出力(kW)1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする