サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ32H)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台減速比40出力(kW)0.75注文コード87750905品番AFCZ32H-40M750S2
参考基準価格(税別)¥208,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比40軸配置左側(キー無)出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする