カシムラ
カシムラの トラック電装
カシムラの トラック用交換電球
カシムラの ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)
4灯LEDルーム球 ワイド T10×31
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87769352
品番
NB010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
口金
T10×31
用途
DC12車専用
色
ホワイト
質量(g)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×15×29
光源
ホワイト光 3chip SMD LED4灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
92
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。