曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台減速比10注文コード87779176品番AF3SZ15-10M100S1
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比10枠番15出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする