サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの クッションフロア
クッションフロア L45遮音フロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
87877237
品番
LM4182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,560
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。
仕様
抗菌、さらっと仕上げ
幅(mm)
1820
長さ(m)
2
構造
クッションフロア(1.6mm)、ウレタン発泡層(2.9mm)、不織布
総厚(mm)
4.5
遮音性能
LL値/45
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。