LM4183 クッションフロア L45遮音フロア サンゲツ 87877395

 

LM4183 クッションフロア L45遮音フロア サンゲツ 87877395 LM4183 クッションフロア L45遮音フロア サンゲツ 87877395

クッションフロア L45遮音フロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード87877395 品番LM4183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,240
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

仕様抗菌、さらっと仕上げ 幅(mm)1820 長さ(m)8 構造クッションフロア(1.6mm)、ウレタン発泡層(2.9mm)、不織布 総厚(mm)4.5 遮音性能LL値/45
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする