ハサ-P250YG ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド) コクヨ 87877623

ハサ-P250YG ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド) コクヨ 87877623 ハサ-P250YG ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド) コクヨ 87877623 ハサ-P250YG ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド) コクヨ 87877623 ハサ-P250YG ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド) コクヨ 87877623

ハサミ<エアロフィットサクサ>(グルーレス・ワイド)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87877623 品番ハサ-P250YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新開発「ハイブリッドアーチ刃」で、今まで切りにくかったものも、根元から刃先までラクに切れます。
刃の面積を最小限に抑えた「グルーレス」構造で、粘着テープなどを切ってものりが付きにくくベタつきが気になりません。
従来と比べ約40%、指への負担が軽減されるエアークッションハンドルを採用した、ユニバーサルデザインのハサミです。
スムーズ開閉機構と鋭角仕上げの刃で、軽くなめらかな切れ味が続きます。
いろいろな持ち方に対応し、向きを気にせず使いやすい、左右対称形のワイドハンドルです。

全長(mm)175 刃渡り(mm)70 付属品キャップ 材質(刃)ステンレス、(ハンドル)R-ABS、(リング)エラストマー、(キャップ)PP 幅(mm)76 イエローグリーン タイプワイドハンドル 板厚(mm)1.8 刃の種別グルーレス 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87877596
2017-05-24
用途:
事務作業、梱包の開封他

切れ味抜群、安定感もばっちり、あと少し、軽やかさがあれば?かな

対象商品:
87877596
2017-05-08
用途:
一般的なハサミとしての使用
サービス業

デザイン、使い勝手、切れ味と申し分なくカバーまで付いていて、コスパを考えたら最強のハサミか!?

対象商品:
87877614
2017-04-25
用途:
封筒の分別など紙製品、ビニールなど
製造業

刃の合わさりが良く切り易いと思います。
キャップ付きで汚れなくて良いです。

対象商品:
87877596
2016-03-31
用途:
紙やテープの切断
農・林・水産業

今までハサミは100円ショップの物ばかり使っていましたが、、、。
200円ちょっとで購入した、このハサミは、まさに別世界!!
切れ味が、恐ろしいぐらい切れます。
両面テープやガムテープ、梱包用のPPテープなども、サクサク切れます。
もう一個、買う予定です。

対象商品:
87877605
2016-05-24
用途:
キッチン・事務作業全般
教育・研究機関

見た目よりずっと使いやすい。カバーはもっと薄くシンプルにしたほうがよい。

対象商品:
87877632
2016-01-16
用途:
紙を切る。

いいですね。使いやすい、切れる。カバーも付いておしゃれ。

対象商品:
87877596
2015-05-30
用途:
通常事務作業

非常に切れ味がよくてグリップもつかみやすく使いやすいです。
今までは古いはさみを何とかとハサミは使いようで、うまく使っていたつもりでしたが、こんなによく切れるならもっと早く買えば良かったと思います。

対象商品:
87877596
2014-10-27
用途:
事務作業

・切れ味、最高ですね。
・切るときに、指が痛くならずに済むので、G o o d !!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする