MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
紙針
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(900本)
注文コード
87877745
品番
PH-S309/B
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
使い分けできる2つのカラー。
適合
PH-15DS/W、PH-15DS/R
色
ブルー
全長(mm)
30
高さ(mm)
9.5
質量(g)
19
使用環境温度(℃)
10〜40
外幅(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応