ジェットストリーム0.38

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87877763 品番 SXN15038.15
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 替芯SXR-38 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 トラスコ品番439-9919 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.38 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
帳票書き込みや普段の筆記時
製造業

なめらかで書きやすいボールペンだと思います。
今までは色々なものを使用していましたが、赤、青、黒、全部このシリーズに統一しました。替え芯もあるので使い続けられます。

2025-06-20
用途:
普段の生活のメモ
その他業種

書き始めにインクが出ない時がありますが、かなり細い線なのでしかたがないかと思います。細い字を書きたい人にはいいボールペンだと思います。

対象商品:
87877754
2025-06-08
用途:
0.5より書きやすい。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

0.5mmで普段書いていましたが、もっとシャープに
速くと思い0.38mmで書くと書きやすさに驚きました。
とても滑らかに書く事が出来ます。
またリピします。

対象商品:
87877754
2024-04-22
用途:
検査表作成時に

検査表作成する時小さなマスに数字を書かなくてはならない
のでペン先の細いのを探していました。ジェットストリームなので
書き味抜群です。

対象商品:
87877754
2024-05-23
用途:
事務作業、記帳時
建設業・工事業

なめらかに書けるので、ストレスが少ない。細字なので、記帳時に便利。

対象商品:
87877754
2024-04-26
用途:
普段使い
株式会社 九州機設 様

完璧な使い心地です。
完全リピです。
他のはもう使えません。

対象商品:
87877754
2024-02-27
用途:
カルテに治療内容を記載するとき
花みずき整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

人体図に細かな内容を記載しやすく、小母指球にインクがつかないのがとても良かったです。

対象商品:
87877754
2024-02-18
用途:
事務
教育・研究機関

スラスラ書けて、満足です。油性ということでシールなどにも書けるのがうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする