曜日別特売
XPG1005CS-C グラフ 1000 CS ぺんてる 87877833

XPG1005CS-C グラフ 1000 CS ぺんてる 87877833
XPG1005CS-C グラフ 1000 CS ぺんてる 87877833

グラフ 1000 CS

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本芯径(mm)0.5色(本体)メタリックブルー注文コード87877833品番XPG1005CS-C
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。
安定した筆記を得る為の低重心設計。
筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。
滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。
芯の硬度がわかる表示窓。

色(本体)メタリックブルー芯径(mm)0.5種別パッケージ入り材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS寸法(mm)10×8×145質量(g)11方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: メモ書きにつかっています。
卸売・小売業

耐久性があり、中の芯も折れないのでとても使いやすいです。

対象商品 : 87877824
2021-03-15
用途: 事務処理 帳簿など。
有限会社ゼロ工房サービス業

視力が弱いため、4Bの芯を使っているが、これまでの 安価なシャープペンでは、芯が 長めに出てきて ポキポキ 折れてしまったり、芯の出る位置がうまく固定されなくて 使いにくかった。
この ぺんてるの シャープペンは その点を 全部クリヤしてくれて、助かっています。普通の商品と比べると 高価ですが、ストレスフリーで事務仕事ができてるので、買ってとても良かったです。

対象商品 : 24138677
2020-10-27
用途: イラスト作成
その他業種

軽いので、細い芯での描画に使用しています。疲れにくく、繊細な作業ができるので愛用です。

対象商品 : 87877833
2020-02-17
用途: 資料作成
その他業種

芯が動かずに書きやすい。少し持ち手が細い気がする。

対象商品 : 87877815
2019-04-04
用途: 通常の事務処理

非常に描きやすく芯も折れにくく満足です 次回も購入予定です

対象商品 : 87877806
2018-02-15
用途: 製図、指示書の書き込み
製造業

スケールにあてたときに芯がブレないのが良い
赤を購入しましたが、もう少し、落ち着いた赤の方が他の文具品と馴染むと思う

対象商品 : 87877815
2017-04-14
用途: 筆記用。トレーシングペーパーで、下絵を写す作業。
教育・研究機関

握りやすく、とても書きやすいです。今回のシャーペンは、気にいって、二本目を購入しました。
2Bで使用。芯も折れにくく、とてもなめらかな書き味で手放せないシャーペンになりました。

対象商品 : 87877815
2015-11-30
用途: 製図・筆記
その他業種

しっかりとした書き心地で、書きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする